Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIL640-S TV-Halterung 101,6 cm (40 Zoll) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIL640-S TV-Halterung 101,6 cm (40 Zoll) Silber
Peerless KIL640-S TV-Halterung 101,6 cm (40 Zoll) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21900639
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIL640-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
1105 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
686 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,61*
€ 2.066,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,57*
€ 2.043,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,65*
€ 1.983,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,41*
€ 1.947,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,88*
€ 1.924,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.