Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIL742 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIL742 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Peerless KIL742 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21897790
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIL742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1028 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
736 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,38*
€ 1.808,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,17*
€ 1.794,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,72*
€ 1.738,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,30*
€ 1.702,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,21*
€ 1.663,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.