Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 128001 Dateiablagebox Karton Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 128001 Dateiablagebox Karton Rot, Weiß
Esselte 128001 Dateiablagebox Karton Rot, Weiß
Esselte 128001 Dateiablagebox Karton Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2187364
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     128001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Abmessungen (BxTxH)
80 x 245 x 345 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Rot, Weiß
Ausrichtung
Porträt
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
128602
ab € 1,19*
Zubehör
Esselte
128900
ab € 3,30*
Zubehör
Esselte
1284111
ab € 1,10*
Zubehör
Esselte
623909
ab € 1,44*
Zubehör
Esselte
623910
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.