| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-21725999 Herst.-Nr.: DS4621E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Schloss Art | Zahlenschloss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 690 mm | | Tiefe | 726 mm | | Höhe | 1250 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 400 x 405 x 885 mm | | Gewicht | 363000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank |
| | |
| |