Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline WT 195 Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT 195 Wecker Schwarz
Technoline WT 195 Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21718853
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 195
EAN/GTIN:
     4029665001951
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption. - 12/24 h Zeitanzeige. - Datums- und Wochentagsanzeige. - Innentemperaturanzeige. - Weckalarm mit Schlummerfunktion. - Hintergrundbeleuchtung. - Nachtlicht - Gedimmte Dauerbeleuchtung ohne Netzteil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 32 x 80 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wecker
Ja
Weckerfunktion
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.