Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3261 001 Elektrischer Standardverbindung 3P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T 3261 001 Elektrischer Standardverbindung 3P Gerade
Amphenol T 3261 001 Elektrischer Standardverbindung 3P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21660960
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3261 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Spannung
300 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
T 3260 001
ab € 5,80*
Zubehör
Amphenol
T 3262 000
ab € 3,06*
Zubehör
Amphenol
N45-091-0001
ab € 12,42*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.