Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
>
Artikel
B-Tech BTV920
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-21659969
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BTV920/B
EAN/GTIN:
5019318440656
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Material
Kunststoff
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.035 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
206 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT7012
B-Tech
BT7012/B
€ 118,84*
Zubehör
B-Tech BT7850
B-Tech
BT7850-100/B
€ 31,91*
Zubehör
B-Tech BT7850-050
B-Tech
BT7850-050/B
€ 18,91*
Zubehör
B-Tech BT7850-150
B-Tech
BT7850-150/C
€ 85,86*
Zubehör
B-Tech BT7850-150
B-Tech
BT7850-150/B
€ 50,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.