Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi Mami XL Weinkaraffe 0,75 l Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi Mami XL Weinkaraffe 0,75 l Glas
Alessi Mami XL Weinkaraffe 0,75 l Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21558319
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     SG119/4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.75 l
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.