Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ICF-C1PJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ICF-C1PJ
Sony ICF-C1PJ
Sony ICF-C1PJ
Sony ICF-C1PJ
Sony ICF-C1PJ
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21547197
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ICFC1PJ
EAN/GTIN:
     4905524960624
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
radiowecker sony
radiowecker
  • Digitaler MW/UKW Radio-Tuner mit 10 Senderspeichern - Allmählicher Weckton und verlängerbare Schlummerfunktion - Zeitprojektionsfunktionen (Standard und zweifacher Alarm) - USB-Verbindung zum Aufladen Ihres Smartphone - Dank Netzausfallüberbrückung ist das Gerät auch bei Stromausfall funktionsfähig
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Energie
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
490 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
UKW-Antenne
Ja
AM Antenne
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Datums-Anzeige
Ja
Digitaltuner
Ja
Treiberdurchmesser
4 mm
FM-Radio
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.