Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ATEX 2AA Intrinsically Safe LED Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ATEX 2AA Intrinsically Safe LED Orange
Energizer ATEX 2AA Intrinsically Safe LED Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2148776
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     628908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Design
Produktfarbe
Orange
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Abmessungen (BxTxH)
151.6 x 35.1 x 40.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.