Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21328283
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24020
EAN/GTIN:
     5705831240209
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
29 mm
Höhe
0.37 mm
Durchmesser
10 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.