| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-21309907 Herst.-Nr.: PCC5651 EAN/GTIN: 4013835531409 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 75 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 95 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Kabellänge | 1.6 m | | Kompatible Produkte | Digta | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Muschelkopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, kopfhörer für diktiergeräte grundig, in-ear kopfhörer |
| | |
| |