Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-PPROCC-AJPU-UK Tastatur USB QWERTY UK Englisch Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21205155
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-PPROCC-AJPU-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur beleuchtet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
USB-Hub
Ja
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.