Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 2000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 2000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
B&W 2000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
B&W 2000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
B&W 2000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21136779
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/SI
EAN/GTIN:
     707223243299
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274.32 mm
Verpackungstiefe
226.06 mm
Verpackungshöhe
170.18 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
269.24 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
165.1 mm
Gewicht
907.18 g
Innenmaße (B x T x H)
248.92 x 175.26 x 154.94 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.