Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr Stecksockel G 24 D 900lm 13 Watt 140mm neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtrohr Stecksockel G 24 D 900lm 13 Watt 140mm neutralweiß
Philips Leuchtrohr Stecksockel G 24 D 900lm 13 Watt 140mm neutralweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21038844
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62086670
EAN/GTIN:
     8711500620866
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C 2P
MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
138.4 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Glühbirnengröße
2P
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6500 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
95 V
Eingangsstrom
0.170 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.