Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr Stecksockel G 24 D 1760lm 26 Watt 173mm warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtrohr Stecksockel G 24 D 1760lm 26 Watt 173mm warmweiß
Philips Leuchtrohr Stecksockel G 24 D 1760lm 26 Watt 173mm warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21038765
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62098970
EAN/GTIN:
     8711500620989
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C 2P
MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
171.4 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
2P
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
65000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Farbcode
830
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
100 V
Eingangsstrom
0.335 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025711
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.