Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas SUPER 30 S 30 l Trocken&Nass 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas SUPER 30 S 30 l Trocken&Nass 1400 W
Thomas SUPER 30 S 30 l Trocken&Nass 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21037476
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788067
EAN/GTIN:
     4005435103872
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1400 W
Ergonomie
Kabellänge
6 m
Design
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubkapazität
30 l
Produktfarbe
Blau
Rohrmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.