Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typhoon TM009 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typhoon TM009 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Weiß
Typhoon TM009 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20962611
Hersteller:
     Typhoon
Herst.-Nr.:
     TM009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Nun erleben Sie mit dem UniqueZipper Headset, dank des hochwertigen Metallgehäuses und der Silikon-Ohrpolster in zwei Größen, beste Klangvielfalt ohne störende Nebengeräusche. Zudem verspricht das Reißverschluss-Design nicht nur ein optisches Highlight, sondern gibt Ihnen die Möglichkeit die Länge des Kabels anzupassen und so ein Verknoten zu vermeiden. Der zusätzliche Clip ermöglicht es Ihnen das Kabel einfach umzuhängen, sodass besonders beim Sport der perfekte Halt gewährleistet ist. Mit dem eingebauten Mikrofon ist auch das Telefonieren möglich.
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.