Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobb Supreme Grill Tisch Charcoal (fuel) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cobb Supreme Grill Tisch Charcoal (fuel) Edelstahl
Cobb Supreme Grill Tisch Charcoal (fuel) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20951627
Hersteller:
     Cobb
Herst.-Nr.:
     SUPREME
EAN/GTIN:
     6009688701135
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
380 mm
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Kochfeld-Form
Oval
Gehäusematerial
Edelstahl
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Charcoal (fuel)
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.