Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R Matt Silver 4,7 GB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+R Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD+R Matt Silver 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     832-19823
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43500/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner extern
externe DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Art der Oberfläche
Mattsilber
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,03*
€ 8,47*
1 Tag
10
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,48*
2 Tage
8
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,74*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 6,71*
€ 9,33*
1
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,33*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,27*
€ 9,84
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 8,07*
€ 9,60
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 7,83*
€ 9,32
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,59*
€ 9,03
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 6,03*
€ 7,18
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.