Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2041261 Herst.-Nr.: 102751 EAN/GTIN: 4023103092150 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteckig | | Material | Mikrofaser | | Geeignet für | Universal | | Waschtyp | Handwäsche | | Einfach zu säubern | Ja | | Färbung | Monochromatisch | | Ursprungsland | Deutschland | | Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Stück | € 4,19* | ab € 0,71* | € 1,26* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,79* | € 2,32* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,27* | € 12,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,76* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|