Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Matt Silver 4,7 GB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim DVD-R Matt Silver 4,7 GB
Verbatim DVD-R Matt Silver 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     314-366681
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43522/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd, dvd-rw
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 5,94*
€ 8,27*
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,02*
€ 8,38*
1 Tag
9
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,39*
10 Tage
37
1
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 9,23*
1 Tag
10
1
pro Spindel
€ 6,40*
ab € 7,22*
€ 9,83*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,08*
€ 9,62
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 7,88*
€ 9,38
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 7,70*
€ 9,16
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,45*
€ 8,87
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 5,94*
€ 7,07
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.