Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD-R Verbatim 4,7GB 25pcs Spin.SR sil. 16x


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
DVD-R Verbatim 4,7GB 25pcs Spin.SR sil. 16x
DVD-R Verbatim 4,7GB 25pcs Spin.SR sil. 16x
Artikel-Nr.:
     832-22476
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43522
EAN/GTIN:
     0023942435228
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.515 kg
height:
0.060 m
width:
0.140 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-rw 4,7gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, DVD-Medien
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 5,94*
€ 8,28*
Lager 832
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 6,04*
€ 8,39*
1 Tag
9
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,40*
10 Tage
36
1
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 9,25*
1 Tag
10
1
pro Spindel
€ 6,40*
ab € 7,22*
€ 9,83*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 8,18*
€ 9,73
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 7,97*
€ 9,48
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 7,78*
€ 9,26
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 7,50*
€ 8,93
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 6,04*
€ 7,19
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.