Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann WA 1365 CB 6 Waffel(n) 1000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann WA 1365 CB 6 Waffel(n) 1000 W Schwarz, Edelstahl
Bomann WA 1365 CB 6 Waffel(n) 1000 W Schwarz, Edelstahl
Bomann WA 1365 CB 6 Waffel(n) 1000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20831877
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     613651
EAN/GTIN:
     4004470616811
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
clatronic waffeleisen
waffelautomat
  • Edelstahleinlage. - Große Backflächen (ca. Ø 18 cm), antihaftbeschichtet. - Wärmeisolierter Griff. - Stufenlos regelbarer Bräunungsgrad. - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel). - Überhitzungsschutz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
6 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Backenoberfläche
180 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.