Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann HA 5017 CB 1 Waffel(n) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann HA 5017 CB 1 Waffel(n) Silber
Bomann HA 5017 CB 1 Waffel(n) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20831871
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
  • Große Backflächen (ca. Ø 18 cm), antihaftbeschichtet. - Wärmeisolierter Griff. - Stufenlos regelbarer Bräunungsgrad. - 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel). - Sicherer Stand durch gummierte Füße. - Inklusive Hörnchenkegel. - Überhitzungsschutz. - Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz. - Leistungsaufnahme: 1200 W.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Kreis
Produktfarbe
Silber
Backenoberfläche
180 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.