Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-FR 1038 Doppel Silber Eigenständig 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-FR 1038 Doppel Silber Eigenständig 3000 W
ProfiCook PC-FR 1038 Doppel Silber Eigenständig 3000 W
ProfiCook PC-FR 1038 Doppel Silber Eigenständig 3000 W
ProfiCook PC-FR 1038 Doppel Silber Eigenständig 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20742710
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501038
EAN/GTIN:
     4006160011203
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 5l
friteuse
  • Profi-Doppelfritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
  • Gehäuse, Deckel, Heizspirale, Fettbehälter und Bedienpanel aus Edelstahl
  • Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und für geruchsarmes Frittieren
  • Kapazität: 5 Liter Öl/Fett
  • Stufenlos regelbarer Thermostat (130° C – 190° C)
  • Inklusive 30-Minuten-Timer
  • Edelstahlbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar
  • Deckel mit Sichtfenster
  • Permanent Geruchs- und Fettdunstfilter
  • 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
  • Überhitzungsschutz
  • Kabelfach
  • 230 V, 50/60 Hz, 3000 W
Weitere Informationen:
Leistungen
Öl-Füllmenge
5 l
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
190 °C
Filterung
Ja
Anzeige
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Rutschfeste Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: proficook fritteuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.