Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Chief PFCUB TV-Halterung 2,08 m (82") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20737318
Herst.-Nr.:
     PFCUB
EAN/GTIN:
     841872100630
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Projektionsflächenkapazität
42 - 71 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
943 mm
Tiefe
816 mm
Höhe
2073 mm
Gewicht
30910 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30910 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
82 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 500 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,600 x 400,800 x 400,800 x 500 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
15 - -15 °
Abstand zur Wand (max)
1833 mm
Abstand zur Wand (min)
1223 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,47*
€ 860,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,84*
€ 834,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,60*
€ 809,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,43*
€ 763,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.