Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Temporis 180 Analoges/DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20688547
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1407501
EAN/GTIN:
     3700601407501
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das extrem bedienungsfreundliche Business-Telefon. Ein Leistungsmerkmal wird Ihnen besonders gefallen: die Stummtaste, über die Sie das Mikrofon während eines Telefonats schnell ausschalten und eine vertrauliche Rückfrage im Raum durchführen können, ohne dass Sie Ihr Telefon-Gesprächspartner hören kann. Die Lautstärke können Sie ganz einfach mit den Tasten + und - einstellen. An der praktischen Leuchtanzeige für wartende Nachrichten sehen Sie sofort, ob während Ihrer Abwesenheit Nachrichten eingegangen sind*.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Dialerposition
Basis
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
504 g
Anzeige
LED auf Basisstation
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alcatel
ATL1613463
€ 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.