Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4435 Standmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Tristar BL-4435 Standmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20419489
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4435
EAN/GTIN:
     8713016044358
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Standmixer
Mit dem Tristar BL-4435 Mixer bereiten Sie im Handumdrehen die leckersten Smoothies oder Sport-Shakes zum Mitnehmen zu. Dank des zusätzlichen Deckels können Sie den Mixbehälter ganz einfach in eine Trinkflasche mit praktischer Trinktülle verwandeln. Einfach nur mixen, und los geht‘s!

Mixer-To-Go
Der Tristar-Mixer hat ein Fassungsvermögen von 0,5 l. Der Behälter ist aus Tritan-Kunststoff, einem äußerst robusten und nahezu unzerbrechlichem Material, das zudem BPA-frei ist. Außerdem bekommen Sie zwei Deckel: einen Deckel mit Messerblock, um den Behälter auf den Mixer aufzusetzen, und einen Deckel mit Trinktülle, um den Behälter zu schließen und mitzunehmen. Mit diesem Gerät können Sie im Handumdrehen einen Smoothie oder Shake zubereiten und zur Schule, Arbeit oder ins Fitnesscenter mitnehmen!

Praktisch im Gebrauch
Der BL-4435 Mixer bietet allen erforderlichen Komfort. Mit 250 Watt Leistung eignet sich der Mixer ideal, um Früchte oder Gemüse aller Art zu verarbeiten. Dank der Anti-Rutsch-Füße hat der Mixer jederzeit einen sicheren Stand auf Ihrer Arbeitsplatte. Der Sicherheitsverschluss sorgt dafür, dass der Mixer nur bei korrekter Montage aller Teile in Betrieb gesetzt werden kann.

Spülmaschinenfest
Alle Mixerteile lassen sich problemlos demontieren, so dass Sie den Mixer gründlich reinigen können. Ein großer Vorteil ist, dass alle losen Teile spülmaschinenfest sind. So sind sämtliche Teile Ihres Mixers im Nu wieder sauber.

Lieferumfang:
Tristar-Mixer, Tritan-Mixbehälter, Abnehmbarer Messerblock, Deckel mit Trinktülle, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Grün, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.15 m
Abnehmbares Messer
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
1113.5 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016844354
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Gefäßmaterial
Tritan
Leistungen
Schüsselkapazität
0.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
22000 RPM
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
374 mm
Gewicht
939 g
Energie
Leistung
250 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: kindertrinkflasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BL-4430
ab € 32,95*
Zubehör
Tristar
BL-4431
ab € 18,23*
Zubehör
Tristar
BL-4445
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.