Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20393653
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89880-05
EAN/GTIN:
     5033588040613
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Schnurgebundene Zuverlässigkeit, die jederzeit einsatzbereit ist

DAS VOYAGER LEGEND BLUETOOTH-HEADSET

Einfach intuitiv. Dank der einmaligen Smart Sensor™-Technologie, die reagiert, sobald Sie das Headset aufsetzen, ‚versteht‘ das Headset, wie und wann Sie sprechen möchten und ermöglicht die Gesprächsannahme ohne einen einzigen Klick. Wenn Sie es bereits aufgesetzt haben, kündigt das Voyager Legend an, wer anruft und wartet darauf, dass Sie „Answer“ (Annehmen) oder „Ignore“ (Ablehnen) sagen. Durch Drücken der Sprachbefehltaste werden Akkustand, Verbindungsstatus und weitere Informationen gemeldet. Dank fortschrittlichster Technologie ist das Voyager Legend Bluetooth®-Headset jetzt noch intelligenter.

SCHUTZ GEGEN FEUCHTIGKEIT

Auf das Voyager Legend ist Verlass. Es ist genauso zuverlässig wie Sie und hält Regen und Schweiß stand. Selbst wenn Sie einmal Ihren Kaffee darüber verschütten, nimmt es Ihnen das nicht übel. Die Voyager Legend Headsets halten dank P2i-Technologie Schweiß und Feuchtigkeit stand. Die Nano-Beschichtung wird beim Herstellungsprozess aufgetragen, wodurch das Headset vor Flüssigkeiten geschützt und somit noch zuverlässiger wird, egal wo Sie sich gerade aufhalten.

Dies alles wird im intelligentesten Headset der Welt vereint

INTELLIGENTE ANRUFWEITERLEITUNG


Sie können das neue Bluetooth-Headset Voyager Legend einfach aufsetzen und der eingehende Anruf wird automatisch angenommen.

PRÄZISE KLANGQUALITÄT


Präzise eingestellte Dreifachmikrophone für unvergleichliche Umgebungs- und Windgeräuschreduzierung auf ein Minimum.

ANKÜNDIGUNG DES ANRUFERNAMENS & SPRACHBEFEHLE


Der Name des Anrufers wird mitgeteilt. Sagen Sie einfach „Answer“ (Annehmen), um das Gespräch anzunehmen, oder „Ignore“ (Ablehnen), um den Anruf abzulehnen. Drücken Sie die Sprachbefehltaste für Informationen zum Akkustand bzw. Verbindungsstatus oder rufen Sie Vocalyst auf, um E-Mails, Nachrichten etc. abzurufen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SSP
Bluetooth-Version
3.0+HS
Akku/Batterie
Gesprächszeit
7 h
Bereitschaftszeit
264 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.