Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay TV EasyFold XL 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay TV EasyFold XL 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay TV EasyFold XL 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay TV EasyFold XL 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20321882
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     63487
EAN/GTIN:
     4040849634871
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
TV EasyFold XL
Doppelflügel-Wandhalter für TVs bis 178 cm

- stabile Träger aus pulverbeschichtetem Stahl
- verstellbarer Wandabstand zwischen 74-585 mm
- um bis zu 17° neig- und 120° schwenkbar
- passend für TVs von 81-178 cm (32-70")
- geeignet für Geräte bis 40 kg
- VESA-Lochabstände bis 600 x 400 mm
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 5 °
Swivel Winkel
90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
585 mm
Abstand zur Wand (min)
74 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.