| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-20117509 Herst.-Nr.: MQ 70 SCHWARZ EAN/GTIN: 4210201064930 |
| |
|
| | |
| Der Braun Multiquick Multifunktions-Küchenmaschinen-Aufsatz eignet sich für Zubereitungen unterschiedlichster Art, ob mixen, zerkleinern, schneiden, raspeln oder kneten. So bietet er vielfältige Möglichkeiten der Speisenzubereitung in nur einem kompakten Zubehörteil mit dem die Zubereitung kleiner wie großer Mengen (Fassungsvermögen von 1.500 ml) stets gelingt und Freude bereitet.
Der Multifunktions-Küchenmaschinen-Aufsatz MQ 70 in schwarz hat ein Fassungsvermögen von 1.500 ml und bringt neben dem Schneidmesser einen Knethaken, zwei Raspelscheiben (grob und fein) und eine Schneidscheibe mit. Früchte und Gemüse können mit dem Raspel-Einsatz ohne Kraftaufwand perfekt in Form gebracht werden, grob wie fein. Gleichmäßige Scheiben liefert der Schneid-Einsatz im Schneide- und Raspelwerk. Bis zu 700 g Fleisch oder ein halbes Kilo harter Parmesankäse sind für das extra-große Gefäß kein Problem. Auch schwerer Teig für Brot, Pasta und Kuchen lässt sich mit dem kraftvollen Knethaken in weniger als 1 Minute zubereiten.
Kompatibel mit allen Multiquick 5,7 und 9 Stabmixern. (Knethaken nicht mit Multiquick 5 und 7 kombinierbar). Weitere Informationen: Merkmale | Schüsselkapazität | 1.5 l | | Produktfarbe | Schwarz | | Einfach zu säubern | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Lieferumfang | einfügung zum Schneiden (fein) | Ja | | Knethaken | Ja |
|
| | |
| | | |
| |