Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DF 180 Eins/Eine(r) 3 l Eigenständig 2000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba DF 180 Eins/Eine(r) 3 l Eigenständig 2000 W Edelstahl
Steba DF 180 Eins/Eine(r) 3 l Eigenständig 2000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20116618
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     263800
EAN/GTIN:
     4011833200273
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Knusprig, lecker, frisch... ... Frittieren wie die Profis ... Qualität aus Edelstahl ... ein Muss für jeden Haushalt Technische Daten: - Edelstahlgehäuse - Komplett zerlegbar - Herausnehmbarer Ölbehälter - 3 ltr Volumen - Für bis zu 1,0kg Frittiergut (optimal: 600g) - Profi-Heizsystem: Kaltzonenprinzip - Deckel mit XXL-Sichtfenster - Stufenloser Temperaturregler bis 190ºC - Kabelfach - Temperatur-/ Betriebskontrollleuchte - Korbgrösse: 8 x 14 x 24 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2800 g
Leistungen
Fassungsvermögen
3 l
Friteusenkapazität
1 kg
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.