Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3195 Doppel 4 l 2000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic FR 3195 Doppel 4 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic FR 3195 Doppel 4 l 2000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20089603
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     273531
EAN/GTIN:
     4006160735314
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Paketgewicht
5450 g
Leistungen
Fassungsvermögen
4 l
Öl-Füllmenge
4 l
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.