Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 5 51S Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 5 51S Scherkopf
Braun Series 5 51S Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1979306
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     5646760
EAN/GTIN:
     4210201380245
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Rasierer Scherblatt
Passend für: Activator
Modell: 8595, 8795
Type: 5643
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
14 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 5 - 8000 Series/Activator
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.