Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Steba DF 300 Doppel 5 l 3000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19767375
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     26.30.00
EAN/GTIN:
     4011833200280
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 5l
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
3700 g
Breite des Kochbehälters
290 mm
Tiefe des Kochbehälters
180 mm
Höhe des Kochbehälters
100 mm
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
5 l
Friteusenkapazität
1.5 kg
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Sichtfenster
Ja
Weitere Suchbegriffe: steba friteuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.