Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo WMK-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo WMK-01
AG Neovo WMK-01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1966344
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     P3WM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Aus hochwertigem, eloxiertem Stahl gefertigt, eignet sich diese witterungsbeständige und leicht zu installierende zweiteilige Halterung für eine Vielzahl von Anwendungen in Innenräumen und im Freien. Die robuste WMK-01 entspricht den VESA-Standards und unterstützt beliebige Display bis zu einem Gewicht von 18 kg.

Merkmale
- Leicht zu installierende, zweiteilige Halterung
- Schlankes, Platz sparendes Design
- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Eloxierte Oberflächen zum Schutz gegen Rost
- VESA FPMPMI-kompatibel
- Für Anwendungen in Innenräumen und im Freien geeignet
- Geeignet für LCD-Displays bis zu einem Gewicht von 18 kg
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
135 x 27 x 175 mm
Paketgewicht
420 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bracket
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Material
Metall
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 20 x 140 mm
Montageschnittstelle
VESA FPMPMI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.