Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-APPMD819ZM Herst.-Nr.: MD819ZM/A EAN/GTIN: 8859096274480 |
| |
|
| | |
| Dieses 2 m lange USB 2.0 Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren und Laden mit dem USB Anschluss deines Computers. Oder du verbindest es zum Aufladen über eine Steckdose mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil - Beidseitig verwendbar - Apple Lightning auf USB Kabel (2 Meter) Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB A | | Produktfarbe | Weiß | | USB-Version | USB 2.0 | | Kompatibilität | iPhone 5/5c/5s, iPad 4 gen, iPad mini, iPod nan 7 gen, iPod touch 5 gen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, iphone datenkabel 2m |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 6,94* | € 9,35* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 7,04* | € 9,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,32* | € 9,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,44* | € 9,96* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,34* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|