Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica SHEG 11557 W Küchenherd Freistehender Herd Erdgas Gaskochfeld Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica SHEG 11557 W Küchenherd Freistehender Herd Erdgas Gaskochfeld Weiß A
Amica SHEG 11557 W Küchenherd Freistehender Herd Erdgas Gaskochfeld Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19613986
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHEG 11557 W
EAN/GTIN:
     4040729115575
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
Gas-Herd
Gasherd
  • 4 Beheizungsarten: Ober-/Unter-/Ober- und Unterhitze/Infrarotgrill
    - moderne weiße Knebel
    - CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
    - graue Clean Emaille, Steam Clean
    - Backtabelle auf Innentür
    - rollengelagerter Geschirrwagen mit Sockelauszug, kippsicher
    - Zierdeckel Stahl lackiert, abnehmbar
    - Emaillierte Gasmulde mit 4 OptiGas-Brennern
    - 1 Starkbrenner, 2 Normalbrenner, 1 Hilfsbrenner
    - Topfträger aus emailliertem Stahl
    - eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend
    - thermoelektrische Zündsicherung auf allen Brennern
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.79 kWh
Anschlusswert (Gas)
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kochfeld
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner
4 Zone(n)
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Erdgas
Netto-Ofenvolumen
69 l
Grill
Ja
Garraumvolumen Gesamteinheit
69 l
Bruttorauminhalt Ofen
69 l
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
4
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.