Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems Advanced VPN Client (Windows) Netzwerk-Management 25 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems Advanced VPN Client (Windows) Netzwerk-Management 25 Lizenz(en)
Lancom Systems Advanced VPN Client (Windows) Netzwerk-Management 25 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19609464
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61602
EAN/GTIN:
     4044144616020
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
Lancom Advanced VPN Client
Lancom Advanced VPN Client Lizenzen
Lancom Lizenzen
Mit dem LANCOM Advanced VPN Client können sich mobile Mitarbeiter jederzeit über einen verschlüsselten Zugang in das Unternehmensnetzwerk einwählen – ob im Home Office oder unterwegs, im Inland wie im Ausland. Die Anwendung ist dabei denkbar einfach, denn nach einmalig erfolgter Konfiguration des VPN-Zugangs (Virtual Private Network) wird die sichere VPN-Verbindung intuitiv mit nur einem Klick über das beste verfügbare Verbindungsmedium aufgebaut, auch über das Mobilfunknetz. Für weiteren Schutz der Daten sorgt hierbei die integrierte Stateful Inspection Firewall, die Unterstützung aller IPSec-Protokollerweiterungen sowie weitere zahlreiche Sicherheitsfeatures.

Höchste Datensicherheit
Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall erkennt der LANCOM Advanced VPN Client automatisch sichere und unsichere Netze für eine jederzeit abgesicherte Kommunikation. Zusammen mit weiteren Sicherheitsfunktionen wie der Unterstützung aller gängigen IPSec-Protokolle, digitaler Zertifikate und vielem mehr gewährleistet der Client optimalen Schutz, sodass alle Daten stets sicher übertragen werden.

Volle Kostenkontrolle
Der im Mobilfunk-Dialer integrierte Budget-Manager ermöglicht die Einstellung von Zeit- und Volumenkontingenten für eine volle Kostenkontrolle. Zudem bietet die Option "Kein Roaming zulassen" die Deaktivierung von Daten-Roaming, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Außerdem inklusive: Die automatische Verbindungssteuerung mit umfangreichen Kostenkontrollfunktionen sorgt jederzeit für einen aktuellen Überblick über Gebühren, Online-Zeiten und Transfervolumina.

Einfache und schnelle Konfiguration dank Installationsassistent und "1-Click-VPN"
Der integrierte Installationsassistent begleitet den Benutzer bei der schnellen und unkomplizierten VPN-Konfiguration. Mit der automatischen Medienerkennung muss der verwendete Anschluss nicht manuell festgelegt werden, sondern wird automatisch – abhängig von den verfügbaren Medien – ausgewählt. Nach einmaliger erfolgreicher Installation des VPN-Zugangs erfolgt die VPN-Verbindung intuitiv mit nur einem Klick.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Netzwerk-Management
Software-Typ
Erstausrüster (OEM)
Anzahl Lizenzen
25 Lizenz(en)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
Sonstige Funktionen
Management-Plattform
VPN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.361,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,05*
€ 1.749,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,88*
€ 1.747,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,09*
€ 1.708,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,96*
€ 1.671,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,80*
€ 1.620,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61600
ab € 74,38*
Ähnlich
LANCOM Systems
61601
ab € 591,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.