Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59701-00000 Herst.-Nr.: 59701-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die praktischen tesa Powerstrips® Waterproof Haken halten problemlos in feuchten Räumen und nassen Umgebungen bis zu 2,0 kg Gewicht. Sie eignen sich zum cleveren Anbringen von Gegenständen, die in der Dusche oder im Badezimmer gebraucht werden (z.B. Schwamm, Waschlappen, etc.).
- Einfaches Anbringen ohne Bohrer, Schrauben oder Nägel - Starker Halt bis zu 2,0 kg Gewicht - Spurlos wieder ablösbar dank der einzigartigen Powerstrips® Waterproof Technologie - Aus hochwertigem Kunststoff - Geeignet für die Verklebung auf Fliesen, Glas, etc* - Speziell für feuchte Umgebungen entwickelt, geeignet zur Anwendung im Badezimmer und sogar direkt unter der Dusche - Die Haken Wave sind mit tesa Powerstrips® Waterproof Large mehrfach verwendbar
*nicht geeignet für den Gebrauch auf Styropor, Schaumstoff, Untergründen mit Antihaftbeschichtung, porösem Stoff Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff | | Maximales Lastgewicht | 2 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 3,44* | € 4,70* | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 4,51* | € 6,04* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,50* | ab € 3,89* | € 6,41* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Sätze | Mindestbestellmenge: 6 Sätze ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|