Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 129200 Winkelmesser Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 129200 Winkelmesser Aluminium
Maped 129200 Winkelmesser Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19563147
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     129200
EAN/GTIN:
     3154141292002
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242180
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.