| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-19385304 Herst.-Nr.: PROFCARE700ZWABOX EAN/GTIN: 4210201078715 |
| |
|
| | |
| Technologie Die Oral-B Professional Care 700 Tiefen-Reinigung elektrische Zahnbürste umschließt mit ihrer 3D-Reinigungs-Technologie jeden Zahn einzeln für eine gründliche und sanfte Reinigung.
Plaqueentfernung Die Oral-B Professional Care 700 Tiefen-Reinigung entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste - für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.* *im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste
Professional Timer (4x30 Sek) Der Professional Timer signalisiert alle 30 Sekunden den Wechsel von einem Kieferquadranten zum nächsten und nach 2 Minuten, dass die empfohlene Putzzeit erreicht wurde.
Aufsteckbürsten Kompatibel mit TriZone und allen runden Oral-B Bürstenköpfen.
Lebensdauer des Akkus Hält bis zu 7 Tage, wenn 2x täglich 2 Minuten geputzt wird.
Oral-B: Die Nr. 1 Zahnbürsten-Marke, die Zahnärzte selbst verwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Rotierende-vibrierende Zahnbürste | | Integrierter Timer | Ja | | Zahnbürsten Modi | Tiefenreinigung | | Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen) | 20000 Bewegungen pro Minute | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Zahnbürste Frequenz | 8800 Bewegungen pro Minute | | 3D-Effekt | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Betriebsdauer | 2 min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste |
| | |
| |