Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl
Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl
Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl
Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl
Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl
Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl
Severin FR 2431 Einzelbild 3 l Eigenständig 2000 W Fritteuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19315853
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FR2431
EAN/GTIN:
     4008146009662
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Herausnehmbarer Fettbehälter lässt sich einfach in der Spülmaschine reinigen.
Sicherheitssystem: Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab.
Edelstahl-Staubschutzdeckel inkl. Sichtfenster.
Einstellbarer Temperaturregler bis 190 °C.
Mit praktischem Kabelaufbewahrungsfach.
Hochwertiges Edelstahlgehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2600 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
262 mm
Paketgewicht
3200 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Friteusenkapazität
0.4 kg
Bratfunktion
Ja
Öl-Füllmenge
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Filterung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Innenbeschichtung
Emaille
Anzahl der Frittierkörbe
1
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.