Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen 80x80 mm, Deutscher Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen 80x80 mm, Deutscher Typ
Digitus Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen 80x80 mm, Deutscher Typ
Digitus Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen 80x80 mm, Deutscher Typ
Digitus Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen 80x80 mm, Deutscher Typ
Digitus Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen 80x80 mm, Deutscher Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19308367
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93803
EAN/GTIN:
     4014619753024
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Die DIGITUS® Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen sind perfekt dazu geeignet Ihre Datenanschlussdosen zu erweitern. Erhältlich in den Layouts "Deutsch", "Französisch" und "Britisch".
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.