Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0037 Taschenlampe Metallisch Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1600-0037 Taschenlampe Metallisch Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0037 Taschenlampe Metallisch Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0037 Taschenlampe Metallisch Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0037 Taschenlampe Metallisch Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19171742
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0037
EAN/GTIN:
     4013674020539
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
LED-Taschenlampe im Miniformat für den Schlüsselbund
- Elegantes und dennoch robustes Aluminiumgehäuse
- Gerade einmal 5 cm lang, Durchmesser 1 cm
- Mit praktischem Ein/Aus-Schalter
- Ultraleicht: 14,5g inkl. Knopfzellen
- Leuchtweite ca. 5 m
- Leuchtdauer ca. 4 Stunden
- Inkl. 4x LR41 Knopfzellen
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
LR41
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Aluminium
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
14.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.