Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-FRAME-1-EXT-SV Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-FRAME-1-EXT-SV Kameraausrüstung
Mobotix MX-OPT-FRAME-1-EXT-SV Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18676941
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-FRAME-1-EXT-SV
EAN/GTIN:
     4047438014939
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
1er Rahmen: 131 x 143 x 18 mm (B x H x T)

Elektromagnetischer Diebstahlschutz integriert. Inklusive Spezialschlüssel zur Modulentriegelung, Gehäusedichtung und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
131 x 18 x 143 mm
Breite
131 mm
Höhe
143 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-BOX-1-EXT-ON-SV
ab € 42,65*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 799,35*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 801,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.