Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86216 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86216 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz
DeLOCK 86216 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18648991
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86216
EAN/GTIN:
     4043619862160
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Mit diesem Fast Ethernet Medienkonverter von Delock können Sie Ihr Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern.

Packungsinhalt
- Medienkonverter
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86215
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.