Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86215 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86215 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
DeLOCK 86215 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18648990
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86215
EAN/GTIN:
     4043619862153
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter
Mit diesem Fast Ethernet Medienkonverter von Delock können Sie Ihr Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. Packungsinhalt - Medienkonverter - Netzteil - Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86216
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.