Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher AK 1599/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 24 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher AK 1599/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 24 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher AK 1599/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 24 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher AK 1599/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 24 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher AK 1599/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 24 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher AK 1599/E Kochfeld Edelstahl Arbeitsplatte 24 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18643732
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     AK 1599/E
EAN/GTIN:
     4001797150004
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Diese hochwertigen Kochtafeln mit einzigartigem 2-Schalen-Gehäuse und mit attraktiver Edelstahl Oberfläche machen überall eine gute Figur - ob als Zusatzgerät in der Küche oder als vollwertige Kochstelle in Büro und Ferienwohnung. Diese in Deutschland gefertigte Serie bietet die einzig echten, den Normen entsprechenden Automatik Kochtafeln! Das patentierte Thermostatsystem sorgt für höchste Temperaturgenauigkeit.

Die Ankochautomatik, große, gut sichtbare Kontrolllampen und ein Überhitzungsschutz bieten hohen Bedienkomfort und Sicherheit. Die langlebigen Gussheizplatten sind für Kochgefäße aller Art bestens geeignet; die Ausführungen als Blitzplatte (roter Punkt) garantieren eine sehr kurze Aufheizzeit. Ob Einzel- oder Doppelkochtafel - diese Serie ist immer die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1500 W
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
24 cm
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.